防護ズボン プロフェッショナル

防護ズボン プロフェッショナル - 杣

【寸法】
ウエスト72~80cm 股上27cm 股下72cm
【重量】
Mサイズ1395g

サイズS質量(g)Mサイズ1395股下(cm)72ウエスト(cm)72~80股上(cm)27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03466027T001S3-S
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする