曜日別特売

防護ズボン スタンダード

防護ズボン スタンダード - 杣

【寸法】
ウエスト76~84cm 股上28cm 股下74cm
【重量】
Mサイズ1400g

サイズM質量(g)Mサイズ1400股下(cm)74ウエスト(cm)76~84股上(cm)28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03465948T001W-M
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする