杣
防護ズボン プロフェッショナル
【寸法】
ウエスト80~88cm 股上29cm 股下77cm
【重量】
Mサイズ1395g
サイズ
L
質量(g)
Mサイズ1395
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
80~88
股上(cm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03466045
T001S3-L
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください