曜日別特売

RC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz

RC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz - HACRC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz - HACRC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz - HACRC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz - HACRC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz - HACRC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz - HAC

『RC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz』は、まるで本物かのような35cmのビッグサイズの恐竜のおもちゃです。大迫力の恐竜を自在に操って遊ぶことができます。口が光り、「グオォォォ!!」っと大迫力の咆哮(ほうこう)をして、煙のように口から水蒸気を放つ姿は鳥肌モノです。オートモード搭載で自動で動くので、操作が苦手でも安心して遊ぶことができます。本物のように尻尾をブンブン振って動く姿が圧巻です。お子様だけでなく、大人も一緒に楽しめる商品として人気です。

用途お子様のおもちゃに。セット内容本体×1個、送信機×1台電源本体:充電池内蔵、送信機:単3電池×2本使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:約12×4.5×8.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約35×17.5×14適合年齢(歳)6歳以上モデルディノサウルス内容量1個
注意
※電池は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03465519HAC4310
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする