LEDスリムライト

LEDスリムライト - ElutLEDスリムライト - ElutLEDスリムライト - ElutLEDスリムライト - ElutLEDスリムライト - ElutLEDスリムライト - Elut

厚み約1.2cm、長さ約20cmのライト形状により、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込んで、照らしやすくなっています。
蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。
LEDスイッチの長押しで、Loモード、Hiモードの順にそれぞれ調光が可能です。
水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。
底面のマグネットや本体上部の吊り下げフックを使えば、ハンズフリーで作業が可能です。
底面のマグネットと本体をボールジョイント方式で固定。フレキシブルに360度の角度調整が可能。

用途車の点検や整備にセット内容本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USBケーブル(長さ約1m) (1)、取扱説明書(保証書付き) (1)材質ボディ:ナイロン+GLASS FIBER、USB カバー:PVC、ボタン:ABSブラック使用温度範囲(℃)-10~ +40ケーブル長(m)約1寸法(Φ×高さH)(mm)約34×375(吊り下げフック収納時)本体質量(g)約285(本体のみ)連続使用時間(時間)最大 約2.5 (LED Hi モードのみ)、最大 約5.0時間 (LED Lo モードのみ)、最大 約16時間 (UV LED のみ)波長(nm)約405 (UV LED)バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)約5700保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部ゴムカバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約4.5LEDWHITE LED/ UV LED照度(Lux)最大:約890(LED Hi モード)/50cmLED寿命(時間)約50000明るさ約720lm (LED Hi モード)、約380lm (LED Lo モード)、約10lm(UV LED)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03469579AG313-LSL
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする