丸山製作所
パワフル噴口カーボンタイプ 20型(G3/8)
仕様
噴板(孔径)/噴角(Φ):3.6(セラミック)
質量(g)
520
全長(cm)
111
到達距離(m)
【広角】 垂直:約5~6、上向10°:約5~8.5、【直射】 垂直:約10~12、上向10°:約16~19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03470078
464005
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください