丸山製作所
伸縮切替畦畔CPPS 28型(G3/8)
質量(g)
1380
取付ねじ
G3/8
全長(cm)
166(253)
到達距離(m)
中距離S:約13.5/13.7、遠距離L:約19.5(延長時:20.3)/21.2(延長時:22.0)
吸水量(L/min)
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/43
適合ホース径(Φmm)
11.5
圧力(MPa)
先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)
中距離S:24.4/29.9、遠距離L:27.0/33.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03469956
470237
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください