曜日別特売

ステン畦畔 20G型(G3/8)

ステン畦畔 20G型(G3/8) - 丸山製作所
全長(cm)117質量(g)660取付ねじG3/8到達距離(m)約11.8/12.0吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):21/26適合ホース径(Φmm)10圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)16.0/19.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース径(Φmm)
圧力(MPa)
噴出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0346985940875810先端:1.0/1.516.0/19.6
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする