丸山製作所
カーボン畦畔 35型(G1/4)
軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。
質量(g)
560
取付ねじ
G1/2
全長(cm)
117
到達距離(m)
約14.0/14.8
吸水量(L/min)
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/44
適合ホース径(Φmm)
13
圧力(MPa)
先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)
27.2/33.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03469886
426906
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください