曜日別特売

切替畦畔CPPS 28型(G3/8)

切替畦畔CPPS 28型(G3/8) - 丸山製作所

【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元7頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。

質量(g)1170取付ねじG3/8全長(cm)158到達距離(m)中距離S:約13.5/13.7、遠距離L:約19.5/21.2吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/43適合ホース径(Φmm)11.5圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:24.4/29.9、遠距離L:27.0/33.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03469920469882
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする