丸山製作所
伸縮切替畦畔CPPS 20型(G3/8)
質量(g)
1380
取付ねじ
G3/8
全長(cm)
166(253)
到達距離(m)
中距離S:約11.8/12.0、遠距離L:約17.5(延長時:18.3)/19.7(延長時:20.5)
吸水量(L/min)
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):25/30
適合ホース径(Φmm)
10
圧力(MPa)
先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)
中距離S:16.0/19.6、遠距離L:18.5/22.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03469947
470235
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください