丸山製作所
スカイズ―ム噴口 (G1/4)
仕様
噴板(孔径)/噴角(cm):HA-801-20・(Φ2.0)セラミック・約5~50
質量(g)
320
吐出量
噴霧状:8.2/1.5(L/MPa)、棒状:9.1/1.5(L/MPa)、広角:9.7 ~ 15.4/1.0 ~ 2.5(L/MPa)、直射:18.3 ~ 25.3/0.5 ~ 1.0(L/MPa)
全長(cm)
22
到達距離(m)
噴霧状:約8、広角: 垂直:約5~6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03470069
426873
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください