丸山製作所
伸縮切替畦畔CPPS 15型(G1/4)
【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップを実現。※約90cm延長でき、最大全長約253cm。(伸縮切替畦CPPSタイプ15型延長時)
質量(g)
1380
取付ねじ
G1/4
全長(cm)
166(253)
到達距離(m)
中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5(延長時:17.3)/18.5(延長時:19.3)
吸水量(L/min)
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24
適合ホース径(Φmm)
8.5
圧力(MPa)
先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)
中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03469938
470231
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください