丸山製作所
ミニ畦畔自在ノズル (G1/4)
質量(g)
570
吐出量
4.6~7.6(L)
取付ねじ
G1/4
全長(cm)
72
到達距離(m)
延長時:約4~8(広角~狭角) 水平
吸水量(L/min)
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):7以上(1.0MPa以上)・10以上(1.5MPa以上)
適合ホース径(Φmm)
8.5
圧力(MPa)
先端:1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03469841
637187
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください