丸山製作所
グリーンビーム10型 (G1/4)
仕様
噴板(孔径)/噴角(Φ):2.0(標準)・1.4(付属)
質量(g)
470
吐出量
Φ2.0(標準):3.3 ~ 6.5/1.5・Φ1.4(付属):1.2 ~ 2.1/0.5(L/MPa)
全長(cm)
78
到達距離(m)
約4~11(広角~直射)・約2~10(広角~直射)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03469981
464006
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください