曜日別特売

カーボン畦畔 15型(G1/4)

カーボン畦畔 15型(G1/4) - 丸山製作所

軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。

全長(cm)117質量(g)560取付ねじG1/4到達距離(m)約10.0/10.6吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):16/19適合ホース径(Φmm)8.5圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)11.9/14.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース径(Φmm)
圧力(MPa)
噴出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034698684269048.5先端:1.0/1.511.9/14.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする