丸山製作所
ライトズーム N型(G1/4)
仕様
噴板(孔径)/噴角(cm):NN-ZV-20S約15~80
質量(g)
290
吐出量
噴霧状:5.8/1.5 2(L/MPa)、棒状:7.2/1.5(L/MPa)
全長(cm)
22
到達距離(m)
噴霧状:約4、噴霧状:約8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03470060
424921
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください