曜日別特売

ミニ遠距離鉄砲口 (G1/4)

ミニ遠距離鉄砲口 (G1/4) - 丸山製作所
仕様噴板(孔径)/適応ホース(Φ):(2.5)8.510質量(g)680吐出量噴霧状:8.6/1.5(L/MPa)、棒状:14.0/1.5(L/MPa)全長(cm)74到達距離(m)噴霧状:約620本/1箱内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03470087638850
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする