丸山製作所
切替畦畔CPPS 20型(G3/8)
【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元6頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
全長(cm)
158
質量(g)
1170
取付ねじ
G3/8
到達距離(m)
中距離S:約11.8/12.0、遠距離L:約17.5/19.7
吸水量(L/min)
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):25/30
適合ホース径(Φmm)
10
圧力(MPa)
先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)
中距離S:16.0/19.6、遠距離L:18.5/22.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース径(Φmm)
圧力(MPa)
噴出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03469911
469881
10
先端:1.0/1.5
中距離S:16.0/19.6、遠距離L:18.5/22.7
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください