曜日別特売

チューブポンプ

チューブポンプ - 友定建機チューブポンプ - 友定建機チューブポンプ - 友定建機チューブポンプ - 友定建機チューブポンプ - 友定建機チューブポンプ - 友定建機チューブポンプ - 友定建機チューブポンプ - 友定建機

シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。
優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。
強力な圧送力
卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。
ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)
メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。
広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能
ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。

用途
化学薬品(アルカリ液・酸・苛性ソーダ・せっけん液・インキ・ペイント・染顔料・各種ペースト・研磨液 ラテックス・接着剤・アルコール・酢酸・重炭酸・PAC・高分子凝縮剤・消石灰・スラリーメッキ液・各種エマルジョン)
排水処理(畜産排泄・水産加工排水・食品排水・汚泥水・粉末活性炭イオン交換樹脂)
建築土木(生コンクリート・モルタル・セメントミルク・粘土・ベンナイト・石膏スラリー・鉱石スラリー・セラミックスラリー・建設塗装剤・珪藻土・ヘドロ・スラッジ)
その他(金魚・養魚・パルプチップ・古紙・製紙スラッジ・繊維スラッジ・金属スラリー)
内容量1台
注意
※搬送物の性状や配合等で使用できない場合があります。
※この商品は車上渡しとなります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐出量(L/min)
出力
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
直径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03467427GI-193.940.2kw×200V(三相)23.5262×220×413【ポンピングチューブ】19×490
オープン
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03467445GI-25-2100.4kw×200V(三相)48465×404×503【ポンピングチューブ】25×890
オープン
609,800
670,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03467461GI-3830.31.5kw×200V(三相)2001145×465×605【ポンピングチューブ】38×1200
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03467470GI-5069.43.7kw×200V(三相)3001304×692×734【ポンピングチューブ】50×1400
オープン
2,298,000
2,527,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03467479GI-651163.7kw×200V(三相)5201604×676×886【ポンピングチューブ】65×1650
オープン
2,698,000
2,967,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする