エレクトロ絶縁ポジドライバー

エレクトロ絶縁ポジドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ絶縁ポジドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ブレード部は絶縁カバーされているため、最大1000Vまで安心して作業できます。
VDE検査済です。
人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。
グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。

トラスコ品番829-0402材質芯:ポリプロピレン(PP)、外側:サントプレン、ブレード:特殊合金軸径(Φmm)10全長(mm)320軸長(mm)200刃先PZ4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034678565192-4-200
5,370
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする