ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ

ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。
極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。

材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ内容量1本
注意
※ボール部では本締めできません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034689492212L1.5595-0512801.51.54
1,550
799
879(税込)
当日出荷
034689582212L10595-0489220101018
3,980
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
034689672212L2595-053590225
1,560
739
813(税込)
当日出荷
034689762212L3595-0541125338
1,550
699
769(税込)
当日出荷
034689852212L4595-0504150449
1,560
809
890(税込)
当日出荷
034690012212L5595-03481655511
1,930
959
1,055(税込)
当日出荷
034690102212L6595-04761856613
2,360
1,198
1,318(税込)
当日出荷
034690192212L8595-04692008816
3,170
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
034690982212L-1.5-J448-2140801.51.54
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
034691072212L-10-J448-2158220101018
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
034691162212L-2-J448-216690225
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
034691252212L-2.5-J448-21741102.52.56
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
034691412212L-4-J448-2191150449
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
034691502212L-5-J448-22041655511
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
034691592212L-8-J448-22212008816
2,230
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする