PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
六角棒レンチ
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質
特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
内容量
1本
全14種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
35
40
45
50
56
63
71
80
90
100
105
115
125
対辺(mm)
選択してください
0.71
0.89
1.27
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
9
10
対辺寸法(mm)
選択してください
0.71
0.89
1.27
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
9
10
首下長(mm)
選択してください
7
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
34
36
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03467576
210-0.71
595-0517
35
0.71
0.71
7
¥
580
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
03467585
210-0.89
595-0506
40
0.89
0.89
10
¥
580
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
03467601
210-1.27
595-0510
45
1.27
1.27
12
¥
580
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
03467610
210-1.5
595-0533
50
1.5
1.5
14
¥
580
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
03467619
210-10
595-0540
125
10
10
36
¥
1,910
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
03467628
210-2
595-0491
56
2
2
16
¥
580
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
03467637
210-2.5
595-0516
63
2.5
2.5
18
¥
590
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
03467646
210-3
595-0470
71
3
3
20
¥
760
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
03467655
210-4
595-0497
80
4
4
22
¥
770
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
03467671
210-5
595-0536
90
5
5
25
¥
950
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
03467680
210-6
595-0514
100
6
6
28
¥
1,140
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
03467881
210-7-J
448-1071
105
7
7
30
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
03467890
210-9-J
448-1097
115
9
9
34
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
03467689
210-7
595-0518
105
7
7
30
¥
1,210
¥
669
¥
736
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください