ロング六角棒レンチ

ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。

材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03467698211-0.71595-0479500.710.717
490
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
03467707211-0.89595-0484600.890.8910
580
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
03467716211-1.27595-0527701.271.2712
580
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
03467725211-1.5595-0499801.51.514
800
319
351(税込)
当日出荷
03467741211-10595-0468220101036
2,920
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
03467750211-2595-0494902216
800
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
03467759211-2.5595-05311102.52.518
790
409
450(税込)
当日出荷
03467768211-3595-05001253320
800
439
483(税込)
当日出荷
03467777211-4595-05291504422
970
559
615(税込)
当日出荷
03467786211-5595-04771655525
1,160
659
725(税込)
当日出荷
03467795211-6595-05191856628
1,520
949
1,044(税込)
当日出荷
03467811211-8595-03462008832
2,080
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
03467899211-0.71-J448-1101500.710.717
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
03467908211-7-J448-12671927730
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする