曜日別特売

ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り)

ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。
極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。

材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ内容量1本
注意
※ボール部では本締めできません。
全7種類を絞り込む
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034690282212-1.5-J448-2042531.51.54
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
034690372212-10-J448-2051125101018
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
034690462212-2-J448-206958225
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
034690552212-3-J448-208571338
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
034690712212-4-J448-209380449
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
034690802212-6-J448-21151006613
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
034690892212-8-J448-21231128816
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする