曜日別特売

ボール付六角棒レンチ

ボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ内容量1本
注意
※ボール部では本締めできません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034686872121.27595-0495451.271.2712
1,340
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
034686962121.5595-0524501.51.514
1,370
719
791(税込)
当日出荷
0346870521210595-0501125101036
2,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
034687212122595-0487562216
1,370
709
780(税込)
当日出荷
034687302122.5595-0347632.52.518
1,370
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
034687392123595-0353713320
1,380
639
703(税込)
当日出荷
034687482124595-0493804422
1,370
689
758(税込)
当日出荷
034687572125595-0352905525
1,380
729
802(税込)
当日出荷
034687662126595-04981006628
1,750
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
034687752127595-05081057730
1,830
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
034687912128595-03511128832
2,060
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする