曜日別特売

ボール付レインボーロング六角棒レンチ

ボール付レインボーロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。
硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。

材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート内容量1本
注意
※ボール部で本締めはできません。
全7種類を絞り込む
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03469168212L-1.5RB595-048880水色1.51.5
オープン
839
923(税込)
当日出荷
03469177212L-2.5RB595-0475110黄緑色2.52.5
オープン
839
923(税込)
当日出荷
03469186212L-2RB595-047490緑色22
オープン
839
923(税込)
当日出荷
03469195212L-3RB595-0482125レモン色33
オープン
839
923(税込)
当日出荷
03469211212L-4RB595-0485150黄色44
オープン
829
912(税込)
当日出荷
03469220212L-5RB595-0483165オレンジ色55
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
03469229212L-6RB595-0528185赤色66
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする