ボール付ロング六角棒レンチ

ボール付ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ボール部では本締めできません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03468870212L6595-05261856628
2,390
1,998
2,198(税込)
当日出荷
03468800212L1.27595-0537701.271.2712
オープン
取扱い終了
03468809212L1.5595-0349801.51.514
オープン
取扱い終了
03468818212L10595-0507220101036
オープン
取扱い終了
03468827212L2595-0539902216
1,630
取扱い終了
03468836212L2.5595-05341102.52.518
1,630
取扱い終了
03468845212L3595-04801253320
1,640
取扱い終了
03468861212L4595-04711504422
1,640
取扱い終了
03468879212L8595-04722008832
3,210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03468800212L1.2738850402212.L1.27J212L1.27 ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 38850402ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1本
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03468809212L1.538850411212.L1.5J212L1.5 ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 38850411ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1本
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03468818212L1038850506212.L10J212L10 ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 38850506ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1本
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03468827212L238850427212.L2J212L2 ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 38850427ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1本
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03468836212L2.538850436212.L2.5J212L2.5 ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 38850436ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1本
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03468845212L338850445212.L3J212L3 ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 38850445ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1本
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03468861212L438850454212.L4J212L4 ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 38850454ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1本
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03468879212L838850497212.L8J212L8 ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 38850497ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1本
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする