PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
L型トルクスレンチ
スタンダードなL型トルクスレンチです。
材質
特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
首下長(mm)
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03467838
410-40
448-2620
7
107
27
T40
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
03467847
410-50
448-2654
10
128
32
T50
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください