トーヨー ヘルメット No.350F-S 紺

トーヨー ヘルメット No.350F-S 紺 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー ヘルメット No.350F-S 紺 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー ヘルメット No.350F-S 紺 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー ヘルメット No.350F-S 紺 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

【特長】「安全性」×「涼しさ」×「清潔さ」・蒸れやニオイの原因となる衝撃吸収材である発砲スチロールライナーを無くし、PE樹脂製のライナーを採用。空間が生まれ通気性が向上することにより、蒸れが軽減され帽体内の温度がダウン。PE樹脂製なので水洗いが可能。気になるニオイも軽減され、内装も汚れにくく清潔に保ことができます。・1.今まで通りの安全性:厚生労働省保護帽検定合格、従来通りハンモック内装を採用し、今まで通りの安全性に加えて快適さプラス。2.通気性向上=涼しさ:帽体内の温度が従来品より約6℃ダウン3.水洗い可能=清潔さ

用途飛来・落下物用。墜落時保護用。材質(帽体)ABS樹脂(ひさし・通気孔カバー)PC樹脂サイズ(cm)53~62製品質量(g)448材質(ヘッドバンド)PE樹脂製ひさし長さ(mm)36内容量1個
注意
※水洗いは可能ですが、ヘッドバンド部品の一部に縫製品(ハンモック)を使用している為、ヘッドバンド内装を取り外してから洗う事を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03469631350FSコン
5,800
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする