保護メガネ 有機溶剤対応

保護メガネ 有機溶剤対応 理研オプテック

レンズやフレームに付着した塗料などを、シンナーなどの有機溶剤で拭き取ることが可能なタイプの保護めがねです。
テンプル一体型で上部ひさしがあるため、めがねと顔の隙間から粉塵等が入り込みにくい形状です。
防塵性を保ちながらもクリアカラーのフレームで明るい視界を保ちます。
マスクとの併用がしやすく湿気を逃がしやすいベンチレーションシステムにより、快適にお使いいただけます。

用途塗装作業や化学工場などの作業に 材質ポリアミド(フレーム) 寸法(mm)【W×D×D】145×45×46 質量(g)32 紫外線遮断率(%)99.9
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03470437 S-30C 1個
2,500
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
03470446 S-30C 1箱(10個)
25,000
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする