9620 ベルトホルスター セット1

9620 ベルトホルスター セット1 - Wera9620 ベルトホルスター セット1 - Wera9620 ベルトホルスター セット1 - Wera9620 ベルトホルスター セット1 - Wera9620 ベルトホルスター セット1 - Wera9620 ベルトホルスター セット1 - Wera9620 ベルトホルスター セット1 - Wera

ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。
Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。
必要なドライバーを見つけるのに便利です。
ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。
ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。
Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。
必要なドライバーを見つけるのに便利です。
ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。
ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。

用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8421セット内容9620 ベルトホルスター セット110点、 2x 350 PH レーザーチッププラスドライバー: PH 1x80 mm、 PH 2x100 mm、 1x 355 PZ レーザーチップポジドライバー: PZ 2 x 100 mm、 2x 367 トルクスドライバー: TX 20x100 mm、 TX 25x100 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03469439136032
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする