曜日別特売

9621 ベルトホルスター セット2

9621 ベルトホルスター セット2 - Wera9621 ベルトホルスター セット2 - Wera9621 ベルトホルスター セット2 - Wera9621 ベルトホルスター セット2 - Wera9621 ベルトホルスター セット2 - Wera9621 ベルトホルスター セット2 - Wera9621 ベルトホルスター セット2 - Wera

ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。
ヴェラのレーザー加工が施された先端はギザが刻まれたようになっています。
これがネジ頭に食いつき滑り落ちる事(カムアウト)を防ぎます。
Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。
必要なドライバーを見つけるのに便利です。
ネジ回し、チゼル、ほぞ穴、固まったネジを緩める時に使用するWera チゼルドライバー。

用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8419セット内容9621 ベルトホルスター セット28点、 2×1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバー: PH 1×80 mm、 PH 2×100 mm、 1×1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー - ワークショップブレード: 1×6×100 mm、 1×932 A 貫通 マイナスドライバー: 1×5.5×100 mm材質特殊工具鋼商品構成セットグリーンマーク認定内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03469448136033
15,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする