曜日別特売

838 RA-R M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ

838 RA-R  M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ - Wera838 RA-R  M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ - Wera838 RA-R  M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ - Wera838 RA-R  M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ - Wera838 RA-R  M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ - Wera838 RA-R  M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ - Wera838 RA-R  M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ - Wera

ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。
細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。
ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。
ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます

用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8417セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35グリーンマーク認定内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03469405051493
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする