7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm

7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm - Wera7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm - Wera7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm - Wera7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm - Wera7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm - Wera7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm - Wera7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm - Wera7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm - Wera

素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。
5つのトルク調整可能(2.0
3.0
4.0
5.0
6.0 Nm)。
トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。
設定されたトルクに達すると空回りします。

用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1622セット内容7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm、 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03469430075815
18,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする