7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1

7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1 - Wera7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1 - Wera7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1 - Wera7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1 - Wera7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1 - Wera7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1 - Wera

素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。
5つのトルク調整可能(2.0
3.0
4.0
5.0
6.0 Nm)。
トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。
設定されたトルクに達すると空回りします。

用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6920セット内容7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット116点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 1×851/4 Z プラスビット: PH 2×89 mm、 5×867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット: TX 10×89 mm、 TX 15×89 mm、 TX 20×89 mm、 TX 25×89 mm、 TX 30×89 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03469509075851
29,400
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする