曜日別特売

差替式クラフトフォームコンパクト 71 セキュリティ

差替式クラフトフォームコンパクト 71 セキュリティ - Wera差替式クラフトフォームコンパクト 71 セキュリティ - Wera差替式クラフトフォームコンパクト 71 セキュリティ - Wera差替式クラフトフォームコンパクト 71 セキュリティ - Wera差替式クラフトフォームコンパクト 71 セキュリティ - Wera差替式クラフトフォームコンパクト 71 セキュリティ - Wera差替式クラフトフォームコンパクト 71 セキュリティ - Wera

差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。
このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。
ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。
特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。
ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能

用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6930セット内容Kraftform Kompakt 71 セキュリティ、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 867/1 Z いじり止めトルクス いじり止め付トルクスビット: TX 7x25 mm、 TX 8x25 mm、 TX 9x25 mm、 TX 10x25 mm、 TX 15x25 mm、 TX 20x25 mm、 TX 25x25 mm、 TX 30x25 mm、 TX 40x25 mm材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)全長17100マグネット先端マグネット有グリーンマーク認定内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03469491057114
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする