曜日別特売

差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1

差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1 - Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1 - Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1 - Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1 - Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1 - Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1 - Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1 - Wera

Take it easy 色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ
レーザー刻印でサイズが表示されます
メーカーの電気工事用工具は、1
000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10
000ボルトで個別に検査されています
差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。
端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。
Kraftform Kompaktブレードには転がり防止機能が付いています。
六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。
Wera 2goに適しています

用途工事現場用・メンテナンストラスコ品番657-6936セット内容Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 126点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm材質特殊工具鋼全長(mm)98差込角(mm)9グリーンマーク認定内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03469518006617
28,050
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする