曜日別特売

7510/14 差替式セーフトルクドライバー スピード 超硬チップ用ツールセット

7510/14 差替式セーフトルクドライバー スピード 超硬チップ用ツールセット - Wera7510/14 差替式セーフトルクドライバー スピード 超硬チップ用ツールセット - Wera7510/14 差替式セーフトルクドライバー スピード 超硬チップ用ツールセット - Wera7510/14 差替式セーフトルクドライバー スピード 超硬チップ用ツールセット - Wera7510/14 差替式セーフトルクドライバー スピード 超硬チップ用ツールセット - Wera7510/14 差替式セーフトルクドライバー スピード 超硬チップ用ツールセット - Wera7510/14 差替式セーフトルクドライバー スピード 超硬チップ用ツールセット - Wera7510/14 差替式セーフトルクドライバー スピード 超硬チップ用ツールセット - Wera

素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。
5つのトルク調整可能(2.0
3.0
4.0
5.0
6.0 Nm)。
トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。
設定されたトルクに達すると空回りします。
丈夫でコンパクトな織物製ロールバッグに収納されており、持ち運びに便利です。
テキスタイルボックスは、背面にマジックテープを備えており、Wera 2goコンポーネントに取り付けることができます。

用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6917セット内容7510/14 Safe Torqueスピード 超硬チップ用ツールセット、 14点、 1×7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ、 1-3 Nm: 1/4×1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm、 5×867/1 IP トルクスプラスビット: 7 IPx25 mm、 8 IPx25 mm、 9 IPx25 mm、 10 IPx25 mm、 15 IPx25 mm、 5×867/1 トルクスビット: TX 7×25 mm、 TX 8×25 mm、 TX 9×25 mm、 TX 10×25 mm、 TX 15×25 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)1-3最小目盛(N・m)1グリーンマーク認定内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03469500075840
20,250
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする