曜日別特売

差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1

差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1 - Wera差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1 - Wera差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1 - Wera差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1 - Wera差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1 - Wera差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1 - Wera差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1 - Wera差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1 - Wera

ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。
細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。
ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。
Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。
テキスタイルボックスは、背面にmajusculeを備えています。
テキスタイルボックスをWera 2goに取り付けることができます。
または、壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。

用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1621セット内容Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 114点、 1×838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー、 6.35ミリ: 1/4×102 mm、 2×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×50 mm、 PH 2×50 mm、 4x : TX 10×50 mm、 TX 15×50 mm、 TX 20×50 mm、 TX 25×50 mm材質特殊工具鋼全長(mm)14500差込角(mm)6.35グリーンマーク認定内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03469536051065
10,750
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする