曜日別特売

差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 汎用 1 色分けシステム

差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 汎用 1 色分けシステム - Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 汎用 1 色分けシステム - Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 汎用 1 色分けシステム - Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 汎用 1 色分けシステム - Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 汎用 1 色分けシステム - Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 汎用 1 色分けシステム - Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 汎用 1 色分けシステム - Wera

軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。
すべての電気工事用クラフトフォームコンパクトは、IEC 60900標準に従って10000ボルトで個別にテストされています。
製品として1000ボルトの最大許容電圧負荷を謳っているので、10倍のテストをパスしていることになります。
これは安全性を保証するうえで大事なことです。
差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。
端子台、制御キャビネット、スイッチ、ソケットなどでの使用向け。
先細りした軸、電気工事用。
奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。
Kraftform Kompakt 電気工事用VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。
刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で

用途電気工事用トラスコ品番657-8415セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 汎用 1 色分けシステム、 17点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm材質特殊工具鋼全長(mm)98差込角(mm)9グリーンマーク認定内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03469527006611
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする