差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。
このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。
ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。
特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。
ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6919セット内容Kraftform Kompakt 70 汎用、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 851/1 TZ トーション プラスビット: 3x PH 1x25 mm、 3x PH 2x25 mm、 3x PH 3x25 mm材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)全長17000マグネット先端マグネット有グリーンマーク認定内容量1セット