ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。
プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。
ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。
ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。
ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。
ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。
ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。
ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。
ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。