Livtec(リブテック)
直管形LEDランプ 20形相当 2本入 グロースタータ式
寸法(mm)
(全長×口金径)約580×Φ28.5
定格電圧(V)
AC100
本体質量(g)
約82
定格消費電力(W)
8.5(ランプのみ)
全光束(Lm)
1100
色温度(K)
6500
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
129.4
光源寿命
40000h
光色
昼光色
内容量
1本
注意
※定格消費電力、全光束、光源寿命は設置する照明器具(安定器)によって異なります。数値はメーカー測定値となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03470261
LW-LT20GT2P-D
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る