Livtec(リブテック)
直管形LEDランプ グロースタータ式
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
6500
電源周波数(Hz)
50/60
光源寿命
40000h
光色
昼光色
内容量
1本
注意
※定格消費電力、全光束、光源寿命は設置する照明器具(安定器)によって異なります。数値はメーカー測定値となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
本体質量(g)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03470227
LW-LT10GT-D
(全長×口金径)約330×Φ28.5
約52
5.1(ランプのみ)
680
133.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03470236
LW-LT15GT-D
(全長×口金径)約436×Φ28.5
約65
7.0(ランプのみ)
910
130
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03470245
LW-LT20GT-D
(全長×口金径)約580×Φ28.5
約82
8.5(ランプのみ)
1100
129.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03470270
LW-LT40GT-D
(全長×口金径)約1198×Φ28.5
約170
18.0(ランプのみ)
2500
138.9
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る