Livtec(リブテック)
直管形LEDランプ 40形相当 オールフリー
寸法(mm)
(全長×口金径)約1198×Φ31
定格電圧(V)
AC100
本体質量(g)
約315
定格消費電力(W)
18.2(ランプのみ)
全光束(Lm)
2400
色温度(K)
6500
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.9
光源寿命
40000h
光色
昼光色
内容量
1本
注意
※定格消費電力、全光束、光源寿命は設置する照明器具(安定器)によって異なります。数値はメーカー測定値となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03470297
LW-LT40FT-D
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る