曜日別特売

直管形LEDランプ 40形相当 ラピッドスタート式

直管形LEDランプ 40形相当 ラピッドスタート式 - Livtec(リブテック)直管形LEDランプ 40形相当 ラピッドスタート式 - Livtec(リブテック)直管形LEDランプ 40形相当 ラピッドスタート式 - Livtec(リブテック)直管形LEDランプ 40形相当 ラピッドスタート式 - Livtec(リブテック)直管形LEDランプ 40形相当 ラピッドスタート式 - Livtec(リブテック)直管形LEDランプ 40形相当 ラピッドスタート式 - Livtec(リブテック)直管形LEDランプ 40形相当 ラピッドスタート式 - Livtec(リブテック)直管形LEDランプ 40形相当 ラピッドスタート式 - Livtec(リブテック)
寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ31定格電圧(V)AC100本体質量(g)約312定格消費電力(W)18.0(ランプのみ)全光束(Lm)2400色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命40000h光色昼光色内容量1本
注意
※定格消費電力、全光束、光源寿命は設置する照明器具(安定器)によって異なります。数値はメーカー測定値となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03470288LW-LT40RT-D
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする