曜日別特売

ユニスパウト

ユニスパウト - セイニチ(生産日本社)ユニスパウト - セイニチ(生産日本社)ユニスパウト - セイニチ(生産日本社)

サイドシール部分がなくて、手に優しいパウチです。
円筒形で片手で持ちやすい。
タテ長でスタイリッシュ。
ガスバリア性があり、-40℃~85℃×30分、ボイルまで可能です。
乳等省令2群対応。
ボトル等の容器に比べてプラスチック使用量削減に大きく貢献できます。

用途
アイスクリーム、ゼリー、プリン、豆腐等
ドレッシング、タレ、ジャム等
シャンプー・化粧品等
仕様スタンドタイプ基材構成透明蒸着PET#12//PBT#15//LLDPE#100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電子レンジ、オーブンのご使用は出来ません。
※使用温度は-40℃~85℃×30分ボイルの範囲でお願い致します。ボイル使用される際は空気を抜いてキャップをしてください。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※湿気、酸化、変色等の影響を受けやすい商品など内容物によっては使用不適格な物がありますので、耐内容物適正(ストレスクラック)を含め、必ず事前評価を実施してください。
※充填口に液ダレがあった場合にそのままキャップを閉めますとカビ発生の原因となりますので、きれいに拭きとってからご使用ください。
※キャップを開閉する際は口栓下部の固いところを持って行ってください。
※炭酸水、発酵食品等の内圧が高くなるような内容物には使用できません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
内容量(mL)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03467488L10-4001ケース(20袋×16枚)【内底ガゼット】100×200(32)40010
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03467497L16-4001ケース(20袋×16枚)【内底ガゼット】100×200(32)40016
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03467506L10-3001ケース(20袋×18枚)【内底ガゼット】90×190(29)30010
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03467515L16-3001ケース(20袋×18枚)【内底ガゼット】90×190(29)30016
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
03467531L10-1501ケース(20袋×20枚)【内底ガゼット】80×150(26)15010
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03467540L10-2001ケース(20袋×20枚)【内底ガゼット】80×170(26)20010
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03467549L16-1501ケース(20袋×20枚)【内底ガゼット】80×150(26)15016
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03467558L16-2001ケース(20袋×20枚)【内底ガゼット】80×170(26)20016
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03467567L16-200C201袋(20枚)【内底ガゼット】80×170(26)20016
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする