プライマーコートAC

プライマーコートAC - マノールプライマーコートAC - マノール

原液使用タイプのアクリル樹脂系多機能浸透プライマーです。
粒子が小さい為浸透性に優れ、耐摩耗性も向上します。また、凍結温度が低い、寒冷地で扱い易いプライマーです。
液の凍結温度(-2℃~-3℃)が低い為、寒冷地に適した材料となっております。
脆弱下地に塗布することで、耐摩耗性の強化や接着力の増加が期待できます。また、硬化したドクター1の表面に塗布することで塩化物の侵入を抑制します。
打設したモルタル・コンクリートの浮き水がなくなったタイミングで塗布することで、乾燥収縮を低減し、ひび割れを抑制します。
モルタル・コンクリート打設後に塗布することで、コテ押さえや定規ずりの作業性が向上します。
【標準使用量(原液使用)】
用途:接着増強プライマーの場合 0.15kg/m2(1回塗り)
用途:表面浸透強化の場合 0.30kg/m2(1回塗り)
用途:乾燥防止被膜養生 020kg/m2(1回塗り)
用途:コテ仕上げ補助剤 020kg/m2(1回塗り)

用途プライマーです危険物の類別非危険物
注意
※-2℃から-3℃程度で凍結開始します。凍結には注意して保管してください。
※寒冷地でのモルタル施工は、ドクター1を使用すると接着力が向上します。
※寒冷地でのモルタル施工は、-5℃以上で施工し、養生温度を上げてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03895441-1缶(4kg)
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
03895450-1缶(18kg)
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする