カーポート・フェンス支柱固定用モルタル ポールグラスター

カーポート・フェンス支柱固定用モルタル ポールグラスター - マノールカーポート・フェンス支柱固定用モルタル ポールグラスター - マノール

カーポートやフェンスの支柱を固定する為の流し込みモルタルです。
速硬性ですので工期短縮が可能なうえ、流動性が高い為、施工が容易です。
痩せの少ない低収縮タイプです。
吸水量が少なく、雨水による劣化の影響を受けにくいモルタルです。

用途カーポートやフェンスの支柱固定に仕様●凝結時間の目安(促進タイプ):5~10分(気温30℃)、10~15分(気温20℃)、30~40分(気温5℃)●凝結時間の目安(標準タイプ):10~20分(気温30℃)、30~40分(気温20℃)●標準調合水量(kg):4.0~4.4●標準調合練上り量(L):約12内容量(kg)20(5×4袋)危険物の類別非危険物内容量1缶(20kg)
注意
※夏期は標準タイプ、冬期は促進タイプとなり、季節によって凝結時間が変わる仕様となりますが、どちらも通常通り施工可能です。
※標準タイプ・促進タイプの指定はできかねますので、ご了承の上、ご購入ください。
※施工時の気温、水温、躯体や養生温度等により凝結時間はことなりますのでご注意ください。
※5℃以下での施工は避けてください。また、練り上がり温度は5℃以上を確保してください。
※混練りは標準調合に準じ、計量器を用いて正確に調合し、高速ハンドミキサーを用いて3分間撹拌してください。アルミ製の羽根は使用しないでください。
※混練したポールグラスターは、可使時間内に使い切ってください。可使時間は20℃の場合、標準タイプ:約15分、促進タイプ:約5分です。夏期高温中は硬化時間が短くなります。一度に使用可能な量で混練りをしてください。
※施工は各エクステリアメーカー様の仕様に準じて行ってください。また、アルミ製の支柱には絶縁養生を推奨いたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03895398-
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする